Micrometru de exterior 0-25 mm

Cod articol: 420540 0-25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 27,50 € /buc.
  • 17,65 € /buc.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 25 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 2 µm
⌀ pivot 6,35 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Tehnică de măsurare analogic
Execuţie suprafaţă măsurare Armat cu carbură
Greutate 0,3 kg
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420540 0-25
EAN / GTIN 4946368508535
Număr producător 102-701

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.
Cu limitator de forţă combinat, pentru operare cu o singură mână şi utilizare în suport.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.