Súprava strmeňových mikrometrov Micromar 100-200

Č. pol.: 420415 100-200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 144,50 € PU (ks)
  • 257,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 100 mm - 200 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Meracia technika analógová
Počet meracích skrutiek 4
Počet nastavovacích mierok 2
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 420415 100-200
EAN/GTIN 4059192003739
Číslo výrobcu 4134051

Popis

Prevedenie:

Vonkajší mikrometer č. 420410.