Kaarimikrometrisarja Micromar 100-200 mm

Tuote nro.: 420415 100-200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 166,18 € /kpl
  • 295,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 100 mm - 200 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
mittaustekniikka analoginen
Mikrometrien määrä 4
Säätömittojen määrä 2
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 420415 100-200
EAN / GTIN 4059192003739
Valmistajan numero 4134051

Kuvaus

Malli:

Kaarimikrometrit nro 420410.