Očkový zalomený klíč SW.41 mm D.265 mm

Č. pol.: 42020041
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42020041
EAN/GTIN 4018754023486
Číslo výrobcu 42020041
Číslo L L60010 1657

Popis

Popis:

  • Bez rukojeti
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a: 22 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Lze kombinovat s č.: 5 1/2 2
  • Výška mm (h): 39,5 mm
  • L1: 265 mm
  • L2: 750 mm
  • Délka [mm): 268 mm
  • Hmotnost: 910 g
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 41 mm
  • Šířka mm (b): 62 mm