Posuvný hĺbkomer 300

Č. pol.: 418300 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 22,70 € PU (ks)
  • 19,25 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Členenie 1/20 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice 39 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,08 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Dĺžka mostu 100 mm
Prierez Meracej lišty 11×4 mm
Balenie Puzdro
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 418300 300
EAN/GTIN 4045197203656

Popis

Prevedenie:

Meracia lišta a nónius sú matne chrómované. Nastaviteľný nónius. Škálovanie s vysokým kontrastom. Meracie a dosadacie plochy jemne lapované. Dodatočnými mostíkmi (č. 418744) sa môžu dosiahnuť aj väčšie mostíkové dĺžky.

Zvláštní příslušenství:

Dodatočné mostíky č. 418744 (180 − 320 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely