Hloubkoměr, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 418300 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 603,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 11x4 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Délka nonia 39 mm
Norma ISO 13385
Obal Pouzdro
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odchylka měření E MPE 0,08 mm
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418300 300
EAN / GTIN 4045197203656
Číslo výrobce 418300 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí kolejnice a nonius matně chromované. Nonius přestavitelný. Kontrastní stupnice. Měřicí a opěrné plochy jemně lapované. Díky dodatečným můstkům (č. 418744) je rovněž možné docílit velkých délek můstků.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné můstky č. 418744 (180 – 320 mm).