Fazetové posuvne meradlo

Č. pol.: 417904

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Odčítanie 0,1 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,1 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Fazetové posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 417904
EAN/GTIN 4045197422729

Popis

Prevedenie:

S vymeniteľným skúšobným pravítkom pre 30°, 45° a 60° skosenú hranu.

Použitie:

Na jednoduché a exaktné rozmerové skontrolovanie úkosu.