Universeller Fasenmessschieber

Artikel-Nr.: 417904
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fasenmessschieber
Anzeigeart analog
Ablesung 0,1 mm
Fehlergrenze 0,1 mm
Herstellerbezeichnung Universeller Fasenmessschieber
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung keine Energieversorgung
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Messfläche gehärtet
Norm Werksnorm
Inhalt Set
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417904
EAN / GTIN 4045197422729
Herstellernummer 417904
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit wechselbaren Prüflinealen für 30°-, 45°- und 60°-Fasen.

Verwendung:

Zum einfachen und exakten maßlichen Überprüfen von Anfasungen.