Měřící dotek pro měření středního průměru závitu, P=2,0-3,5 mm 40Z-f 852-f 853-f M

Č. pol.: 4173003
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu nadstavec mikrometra
Prevedenie meracích plôch meracie podložky
Dĺžka celkovo 15,5 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4173003
EAN/GTIN 4059192006402
Číslo výrobcu 4173003
Číslo L L40100 195
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • Závitová destička, vrubová, metrická 60°, stoupání 2 - 3,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): true
  • Název skupiny výrobků: Micromar, Marameter
  • Typ závitu: Metrické měření 60°
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry, Indikační měřicí přístroje
  • Kategorie příslušenství (eShop): Měřicí destičky pro roztečný průměr, metrický vnější závit (60°)
  • Typ měřicí vložky: Zadní hledí
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Montážní otvor: 3,5
  • Stoupání závitu v mm: 2 - 3,5
  • Typ výrobku: 853
  • Délka (mm): 15.5 mm