Digitálne posuvné meradlo ABS 150HM

Č. pol.: 412821 150HM
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,45 € PU (ks)
  • 17,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
361 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Automatické odpojenie Áno
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Materiál krytu Kov
všetky diely kalené
Meracia plocha tvrdokov
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412821 150HM
EAN/GTIN 4045197770240

Popis

Prevedenie:

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.
Digitálne posuvné meradlo s absolútnou stupnicou, nuly nie sú potrebné. Elektronika sa automaticky vypne po približne 5 minútach a zapne sa jednoduchým posunutím.
  • Velmi vysoká presnost vdaka sklenenej stupnici.
  • Elektronika je oddelená od krytu a nainštalovaná priamo na posuvnú cast. Meracia sila sa prenáša priamo na meracie ramená. Výsledkom je nižšia náchylnost na chyby a dlhšia životnost posuvného meradla.
  • S robustným kovovým krytom.

S meracími plochami z tvrdokovu na meracích celustiach aj meracích hrotoch.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérie c. 081560 vel. CR2032.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka