Şubler digital ABS, Domeniu de măsurare: 150HMmm

Cod articol.: 412821 150HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Cioc măsurare Da
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma pătrat
Diametru măsurător adâncime 3,7 mm
Recomandat pentru stângaci Nein
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Decuplare automată Da
Citire comutabilă Da
Standard ISO 13385
Lățime măsurător adâncime 1,3
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 412821 150HM
EAN / GTIN 4045197770240
Număr producător 412821 150HM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
Şubler digital cu riglă gradată absolută, nu este necesară repunerea la zero. Sistemul electronic se opreşte automat după cca 5 minute şi porneşte printr-o simplă împingere.
  • Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă.
  • Sistemul electronic este decuplat de la carcasă şi asamblat direct pe partea culisantă. Forţa de măsurare este transmisă direct pe braţul de măsurare. Astfel, şublerul se distinge printr-o rată de eroare scăzută şi o durabilitate mai bună.
  • Cu carcasă metalică robustă.

Cu suprafeţe de măsurare din carbură atât pe micrometre, cât şi pe vârfurile de măsurare.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.