Digitálne posuvné meradlo IP67 200

Č. pol.: 412733 200
Zľava
293,62 €
Cena platí do 30. 6. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,45 € PU (ks)
  • 17,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 50 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412733 200
EAN/GTIN 4059192058289
Číslo výrobcu 4103304

Popis

Prevedenie:

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely