Skaitmeninis slankmatis IP67, Matavimo ribos: 200mm

Prekės Nr.: 412733 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Serija MarCal
IP apsaugos klasė IP67
Gamintojo pavadinimas MarCal 16 EWR
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Matavimo plokštuma pritrint.
Leistina paklaida 0,03 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,03 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė coliai 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm; 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 200 mm
Antgalių ilgis 50 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma kamp.; kamp.
Gyliamačio skersmuo 3,7 mm; 3,7 mm
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Stand-by režimas taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Automatinis išsijungimas taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Standartas ISO 13385
Gylio matuoklio plotis 1,3; 1,3
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis universalus slankmatis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412733 200
EAN / GTIN 4059192058289
Gamintojo numeris 4103304
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas, ryškus LCD ekranas. Indukcinė, vandeniui atspari matavimo sistema. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.:

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.