Kulička Ø 7,0 mm

Č. pol.: 4112054
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4112054
EAN/GTIN 4059192063481
Číslo výrobcu 4112054
Číslo L L40080 2958

Popis

Prevedenie:

Vyrobeno z kalené oceli

Popis:

  • Náhradní měřicí vložka: kulička Ø 7,0 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
  • Název výrobku: Měřicí destička, montážní závit M2,5
  • Název skupiny výrobků: MarCal