Posuvné meradlo Nónius 1/20 300

Č. pol.: 410200 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,25 € PU (ks)
  • 22,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
287 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Tabuľka závitov: Tabuľka posuvných meradiel

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Odčítanie 0,05 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Členenie 1/20 mm
Členenie 1/128 palec
Odchýlka merania E MPE ±0,08 mm
Hĺbkomer dostupný áno
Hĺbkomer rohový 4,7×1,8
Aretácia Fixačná skrutka navrchu
Dĺžka meracích čeľustí 64 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Tabuľka závitov Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 410200 300
EAN/GTIN 4045197519207

Popis

Prevedenie:

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.
Aretačná skrutka hore.

Rozsah dodávky:

Vrátane tabuľky závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo