{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
| Aflezing | 0,05 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Verdeling | 1/20 mm | |
| Verdeling | 1/128 inch | |
| Meetafwijking E MPE | ±0,08 mm | |
| Dieptemaat aanwezig | ja | |
| Dieptemaat | hoekig 4,7×1,8 | |
| Vastzetting | Vastzetschroef aan bovenkant | |
| Beklengte | 64 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| alle delen | gehard | |
| Verpakking | Etui | |
| Schroefdraadtabel | Schuifmaattabel | |
| Producttype | Universele schuifmaat |
| Artikelnummer | 410200 300 | |
| EAN/GTIN | 4045197519207 | |
| Nummer fabrikant | 410200 300 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |