1/2″ Vytahovač čepů (inch) 3/8″

Č. pol.: 4100A 3/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4100A 3/8
EAN/GTIN 4991644090037
Číslo výrobcu 4100A 3/8

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 21 mm
D1: 28 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Obraceč šroubů
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden