Kožené pouzdro lesklé 24,5 cm pro 16 N/16 DN/16 FN/16 GN

Č. pol.: 4100302
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4100302
EAN/GTIN 4059192001490
Číslo výrobcu 4100302
Číslo L L40080 813

Popis

Popis:

  • Sáček z umělé kůže, černý pro kapesní jezdce mss 150 mm