VYHNUTÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 16 MM

Č. pol.: 41.16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41.16
EAN/GTIN 3148511013632
Číslo výrobcu 41.16
Číslo L L60130 2472

Popis

Popis:

  • Klíč na kroužky: volný prostor pod hřídelí pro prsty nebo pro překonání překážky
  • Ideální pro utahování matic při sériové práci
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné, šetrné utahování matic
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, matná povrchová úprava

Charakteristika:

  • A [mm]: 16
  • B x B1 [mm]: 36,5 x 24,5
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,3
  • H [mm]: 20,5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 130