Samosvorné kleště pozinkováno 250 mm

Č. pol.: 41 14 250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 41 14 250
EAN/GTIN 4003773023470
Číslo výrobcu 41 14 250
Číslo L L70010 545
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • bezpečne drží okrúhly, profilový a plochý materiál na mieste
  • vysoká odolnosť
  • s nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou pákou
  • Ovládanie jednou rukou
  • vysoký upínací tlak vďaka prevodu na kĺbovú páku

Charakteristika:

  • Upínacia kapacita kruhového tvaru: 36 mm
  • Upínacia kapacita 4-hranu: 36 mm
  • Upínacia kapacita šesťhranná: 36 mm
  • pozinkované

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka