827 b 32 Měřicí deska stolu 40 x 100 mm

Č. pol.: 4082732
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4082732
EAN/GTIN 4059192001445
Číslo výrobcu 4082732
Číslo L L40100 171

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí deska stolu pro sumární měření
  • Kalená a lapovaná
  • S montážním otvorem 8 mm a upínacím zařízením pro indukční měřicí sondu
  • Měřicí plocha podélně žebrovaná

Popis:

827 b 32 Deska měřicího stolu (100 x 40 mm)
  • Pro kumulativní měření
  • Kalená a lapovaná
  • S montážním otvorem 8 mm a upínacím zařízením pro indukční sondu
  • Měřicí plocha podélně zvlněná

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Deska měřicího stolu
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 827 b 32
  • Plocha stolu (A x B) mm: 100 x 40
  • Odchylka rovinnosti v µm: 1 µm
  • Hmotnost výrobku: 1.00 kg

Vhodné výrobky

Príslušenstvo