Chrániče kolen typ 1 XXL/3XL

Č. pol.: 406719339900XXL/3XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podložka pod kolená

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 406719339900XXL/3XL
EAN/GTIN 7330509808856
Číslo výrobcu 406719339900XXL/3XL
Číslo L L00980 4382

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Odolná CORDURA® nad kolena, vzdušná strečová síťovina na zadní straně

Kapsy
Ochranné kapsy na kolena

Funkčnost
Nastavitelná na horní části pomocí suchého zipu

Vhodná s
Blåkläder šortkami, Přidružený nákoleník 4027 och 4057 se prodává samostatně

Popis:

  • Kapsa na kolena, která se spolu s chrániči kolen 4027 a 4057 stává ochranou kolen typu 1
  • Kapsa na kolena CORDURA® stretch 4067 se nosí v době, kdy je třeba pracovat na kolenou
  • Kapsa, která má na zadní straně vzdušnou síťovinu pro dodatečnou ventilaci, je vhodná pro chrániče kolen Blåkläder 4027 a 4057 a dodává se ve třech velikostech
  • Díky svému materiálu a designu, je kapsa pohodlná a navíc je možné ji v horní části nastavit pomocí suchého zipu
  • Kapsa na chrániče kolen se používá s kraťasy pro případy, kdy chcete mít kratší kalhoty, ale zároveň potřebujete ochranu kolen

Norma:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Rozsah dodávky:


Prodává se v párech