Očkoplochý klíč SW.1/4 ″ D.105 mm

Č. pol.: 40571616
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40571616
EAN/GTIN 4018754020621
Číslo výrobcu 40571616
Číslo L L60010 1115

Popis

Popis:

  • FED. Specifikace GGG-W-636 E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • a1: 3,6 mm
  • a2: 6 mm
  • Slitina: HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná
  • d: 9,8 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Délka [mm): 105 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Hmotnost: 15 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/4 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 1/4 ″
  • Šířka mm (b): 14,2 mm