Digitálne posuvné meradlo 150

Č. pol.: 405522 150
Zľava
363,00 €
Nastavte cenu 3 ks (92,00 € / 1 ks)
Cena platí do 30. 6. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: ploché
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Solárne panely nie
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ploché
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Výška cifier LDC displej 11 mm
Spínač pohotovostného režimu Áno
Automatické odpojenie Áno
Prevádzková doba 12000 hodín
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 405522 150
EAN/GTIN 4067263132769

Popis

Prevedenie:

  • Dokonalé vedenie sklznice na koľajnici pre ľahký a rovnomerne rýchly chod.
  • Robustná konštrukcia s odolnosťou a dlhodobou stabilitou výsledkov.
  • Vysoký stupeň ochrany proti prachu a kvapalinám.
  • Ľahko čitateľný vďaka veľkému ciferníku s vysokým kontrastom.
  • Dlhá životnosť batérie predcháza častej výmene batérie.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely