Bunda s vysokou viditelností XS

Č. pol.: 405118113399XS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 405118113399XS
EAN/GTIN 7330509306826
Číslo výrobcu 405118113399XS

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²

Detaily
Identifikační kapsa
Límec s fleecovou podšívkou
Zadní díl

Zpracování
Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní nátepník na konci rukávu, Nastavitelné zakončení rukávu na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsa s měchem a klopou
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru, Vnitřní kapsy - jedna se zapínáním na zip a jedna na suchý zip
Kapsy na pera
Kapsa na rukávu s kapsou na pero
Přední kapsy se zapínáním na zip

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, Lemování reflexní páskou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Praktická Hi-Vis bunda s předsazenými rameny, nastavitelnou šířkou v pase a skládaným zadním dílem, z vodoodpudivého materiálu
  • Barevná kombinace 3399 žlutá/černá certifikovaná podle normy EN ISO 20471 třída 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať