Opasek s natahovacím nekovovým páskem S/M

Č. pol.: 404700003500S/M
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opasok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 404700003500S/M
EAN/GTIN 7330509620533
Číslo výrobcu 404700003500S/M
Číslo L L00980 5234

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
90 % polyester, 10 % elastan

Příslušenství
Nastavitelná délka, Strečový pás, Pogumovaná plastová přezka s logem Blåkläder

Detaily
Nokovová přezka

Rozměry
Šířka 40 mm, Délka 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funkčnost
Bez kovu, bez škrábanců

Vhodné pro
Blåkläder Unite

Popis:

  • Bezkovový opasek s plastovou přezkou potaženou gumou, která nezanechává žádné škrábance
  • Opasek má strečový střih pro větší pohodlí a je k dispozici v různých barvách
  • Ideální pro profesionály v dopravě a při používání detektorů kovů