Seventec RC BP - pracovní plošina 2 x 3

Č. pol.: 40393
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40393
EAN/GTIN 4003866403936
Číslo výrobcu 40393
Číslo L L90010 1119

Popis

Popis:

Lehký a pohodlný podstavec s profilovanými schůdky a plošinou pro venkovní použití pro rychlé a flexibilní použití.
85 mm hluboké schůdky s perforací pro odtok kapalin a profilováním pro bezpečné stání.
Velikost plošiny přibližně 600 x 300 mm.
Reflexní pruhy na sloupcích pro lepší viditelnost za snížené viditelnosti.
Pevné spojení na obou stranách.
Extra široké schůdky a pohodlný nášlapný povrch.
Lze po nich chodit z obou stran.
Maximální stabilita a torzní tuhost díky plošině s integrovaným závěsem.
7bodové spojení stupínku a zábradlí s podpěrnou tyčí uprostřed stupínku.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,74 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 7,3 kg
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 0,74 m
Délka plošiny 300 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a stupňů 218 mm
Počet kroků 2 × 3
Počet kroků 3
Hloubka kroku 85 mm
spodní, vnější šířka 0,75 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 14 183.