Popis:
Pohodlné řešení pro práci ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
Vysoká stabilita díky mimořádně širokému spodnímu žebříku (490 mm).
Od délky 8,30 m horní žebřík s kolečky. Kolečka s oděruvzdorným běhounem chránícím stěny.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Plastové protiskluzové zařízení a zařízení proti zvedání.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 9,75 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 27,5 kg
Délka zasunutého žebříku 5,2 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
Počet klíčků 18
Počet klíčků 2 × 18
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 490 mm
Vnější šířka spodního žebříku 490 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.