Stranový klíč s ráčnou OPEN-RATCH SW.8 mm D.144 mm

Č. pol.: 40170808
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40170808
EAN/GTIN 4018754281862
Číslo výrobcu 40170808
Číslo L L60010 7078

Popis

Popis:

  • Otevřený klíč s ráčnovým kroužkem s metrickými, stejnými šířkami klíče
  • Kruhový plochý design s dvojitým šestihranem
  • 72 zubů, pracovní úhel 5°
  • Poloha úst 15°
  • Utahování doprava/doleva otočením klíčku
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový, příjemný pocit díky kulatému provedení STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 18,0 mm
  • Délka [mm): 145 mm
  • Poloha ústí: 15 °
  • Počet zubů: 72
  • Hmotnost: 38 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 8 mm
  • Šířka mm (b): 15 mm
  • Pracovní úhel: 5 °