Ploché kleště Micro-Tech

Č. pol.: 401.MT
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 401.MT
EAN/GTIN 3148511750100
Číslo výrobcu 401.MT
Číslo L L60130 3915

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro použití vysoké síly

Charakteristika:

  • B [mm]: 14
  • C [mm]: 48
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 5