• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Elektrická úhlová bruska UWER 125 si pro Ø 1,750 mm 230 v 11,000-2,700 ot./min

Č. pol.: 4007220957127
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220957127
EAN/GTIN 4007220957127
Číslo výrobcu 83500250
Číslo L L51700 169
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Elektrické pohony jsou ″univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální″. Nabízejí vysoký výkon, pokud jde o jejich velikost a hmotnost. Jsou vhodné zejména pro hlavice s bruskami, které vyžadují konstantní Otáčky. Elektrické pohony lze používat téměř všude. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých procesech. Plynule měnitelná elektronická regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce. Výkonný pohon je vhodný pro těžký hlavice. Otáčky lze průběžně regulovat. Pohon je optimálně navržen pro doporučené nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovou montáží (max Průměr nástroje až 125 mm). Vypínač je uzamykatelný. napájecí kabel 4 m , 1 upínací příruba, 1 rychloupínací matice, kryt pro ochranu povrchu, antivibrační rukojeť.

Charakteristika:

  • Příkon: 1750 wattů
  • Výstupní výkon: 1150 wattů
  • Rozsah otáček, od: 2700 RPM
  • Rozsah otáček, až: 11000 RPM
  • Napětí, od: 230 voltů
  • Metrika šířky: 70 mm
  • Ø otvoru upínač nástrojů: 22,23 mm
  • Metrické délky: 400 mm
  • Čistá hmotnost: 2,8 kg
  • Ø závit: M14
  • Výška: 80 mm

Výhoda:

  • Robustní konstrukční stroj pro těžký hlavice.
  • Digitální elektronika pro konstantní držení sady Otáčky.
  • Ochrana proti přetížení.
  • Ochrana proti opětovnému spuštění poklesu napětí (USP).
  • Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.

Poznámka:

  • Použijte vhodný ochranný kryt pro řezání broušení (HT-SV) nebo broušení povrchu (FL-SV) o průměru 115 mm.