• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Elektrowinkelschleifer UWER 18/110 SI für Ø 125 mm 230 Volt 11.000-2.700 RPM/1.750 Watt

Artikel-Nr.: 4007220957127
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220957127
EAN / GTIN 4007220957127
Herstellernummer 83500250
L-Nummer L51700 169
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der leistungsstarke Antrieb eignet sich für den schweren Einsatz. Die Drehzahl lässt sich stufenlos regulieren. Der Antrieb ist durch seine Gewindeaufnahme optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt (max. Werkzeugdurchmesser bis 125 mm). Der Ein-/Ausschalter ist arretierbar. 4 m Netzkabel, 1 Spannflansch, 1 Schnellspannmutter, Flächenschutzhaube, Anti-Vibrationshandgriff.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 1750 Watt
  • Leistungsabgabe: 1150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 2700 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 11000 RPM
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 70 mm
  • Werkzeugaufnahme Bohrungs-Ø: 22.23 mm
  • Länge metrisch: 400 mm
  • Nettogewicht: 2.8 kg
  • Ø Gewinde: M14
  • Höhe: 80 mm

Vorteil:

  • Maschine in robuster Bauform für den schweren Einsatz.
  • Digitalelektronik für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.

Hinweis:

  • Passende Schutzhaube zum Trennschleifen (HT-SV) oder zum Flächenschleifen (FL-SV) mit dem Durchmesser 115 mm verwenden.