Keramické fiber files KFF flat 1,0x10x150mm A180 pro výrobu nástrojů a forem

Č. pol.: 4007220669129
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220669129
EAN/GTIN 4007220669129
Číslo výrobcu 40100618
Číslo L L51050 604

Popis

Popis:

Pilníky z keramických vláken jsou vyrobeny z vysoce kvalitních keramických vláken, které jsou vloženy do speciální pryskyřičné vazby. Jsou vhodné pro obrábění povrchů a těžko přístupných oblastí při výrobě nástrojů a forem. Velikost zrna 180 kód barvy = zlato

Charakteristika:

  • Tvar: Plochý
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Brusivo: Keramické vlákno
  • Metrické délky: 150 mm
  • Velikost zrna: 180
  • Výška: 1 mm

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro nejvyšší rychlost odstraňování použijte pilník pod úhlem 45°.
  • Zpracování úloh: Dokončování; postupné jemné broušení; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

Do popisu prosím přidejte požadovanou velikost zrnitosti.