Popis:
Pilníky z keramických vláken jsou vyrobeny z vysoce kvalitních keramických vláken, které jsou vloženy do speciální pryskyřičné vazby. Jsou vhodné pro obrábění povrchů a těžko přístupných oblastí při výrobě nástrojů a forem. Velikost zrna 280 barevný kód = světle hnědá
Charakteristika:
- Tvar: Plochý
- Metrika šířky: 6 mm
- Brusivo: Keramické vlákno
- Metrické délky: 150 mm
- Velikost zrna: 280
- Výška: 0,5 mm
Výhoda:
- Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
- Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro nejvyšší rychlost odstraňování použijte pilník pod úhlem 45°.
- Zpracování úloh: Dokončování; postupné jemné broušení; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Ocelová litina
- Měď
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Poznámka:
Do popisu prosím přidejte požadovanou velikost zrnitosti.