diamantový pilník pro ruční zařízení plochý kuželový 3,3x1.0x55 mm SchaftØ3 mm D126 (střední) kompletní

Č. pol.: 4007220665862
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Diamantový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220665862
EAN/GTIN 4007220665862
Číslo výrobcu 15601032
Číslo L L51060 304

Popis

Popis:

Diamantové pilníky a plechy se používají všude tam, kde konvenční pilníky selhávají kvůli tvrdosti zpracovávaného materiálu. Diamantové pilníky a plechy se také používají pro obrábění kalené oceli. Pracovní teploty jsou tak nízké, že nedochází k chemickému opotřebení. To znamená, že vyšší tvrdost diamantového zrna může být použita pro delší životnost. Diamantové pilníky pro ruční pilníky jsou vhodné pro ruční i strojní aplikace. Průměr hřídele diamantových pilníků je 3 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Plochý kuželový
  • Obsazení: Dokončeno
  • Metrika šířky: 3,3 mm
  • Velikost zrna: D 126
  • Výška: 1 mm
  • Délka, podložka: 16 mm
  • Délka, celkem: 55 mm

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pilník s malým tlakem, zejména na okrajích. Přidané diamantové pilníky lze čistit v ropném nebo antistatickém plastovém čističi štětcem na pilníky. Alternativně lze provést ultrazvukové čištění. Často stačí jednoduché klepání. Pracujte co nejbezmazněji!
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; vyrovnání; odstraňování oxidových vrstev; povrchová úprava; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Pouzdro z oceli
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Technická keramika
    • nástrojové oceli
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.