PFERD TOOLS POLINOX netkané brúsne teliesko VYSOKÉ performance PNL Ø 40x20mm ø stopky 6 mm SIC180 pre jemné brúsenie a povrchovú úpravu

Č. pol.: 4007220604267
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4007220604267
EAN/GTIN 4007220604267
Číslo výrobcu 44657118
Číslo L L51700 101554
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Brúsne kolíky POLINOX HP sú vyrobené z polyamidového rúna, v ktorom je integrované abrazívne zrno.
  • brúsne rúno je usporiadaný radiálne v lamelálnom tvare.
  • Husto balené lamely dosahujú extrémne dlhú životnosť.
  • Nástroj sa používa hlavne na povrchové obrábanie.

Charakteristika:

  • Max. Otáčky: 15000 RPM
  • OT./MIN., opt.: 7500 RPM
  • Metrický šírka: 20 mm
  • Brúsivo: Karbid kremíka SiC/C.
  • Ø Exterior metric: 40 mm
  • Ø metrický hriadeľ: 6 mm
  • Veľkosť zrna: 180
  • Dĺžka, hriadeľ: 40 mm

Výhoda:

  • Chladnejšie uzemnenie a nízke tepelné zaťaženie obrobku.
  • Žiadne upchatie nástroja kvôli otvorenej štruktúre a vysokej flexibilite netkaného materiálu.
  • Extrémne agresívne brúsenie.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Pre najlepší výkon, použite pri odporúčanom rýchlosť rezania 10-20 m / s. Dosahuje sa ideálny kompromis medzi úberový výkon, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotrebovaním nástroja.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; odihľovanie; Inscenované jemné brúsenie; Zdrsnenie; Štruktúrovanie (rohožka, rohožka na čiary a satinovanie); povrchová úprava
  • Typy pohonov: pohon ohybným hriadeľom; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • Mosadz
    • bronz
    • oceľová liatina
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľové materiály s tvrdosť > 54 HRC
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu
    • Zinok

Poznámka:

  • Maximálna povolená obvodová rýchlosť je 32 m/s.
  • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť nikdy prekročená maximálna prípustná hodnota počet otáčok stanovená.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka