PFERD TOOLS POLINOX vliesslijpstift High Performance PNL Ø 40x20 mm stift-Ø 6 mm SIC180 voor fijnslijpen en finishen

Artikelnummer: 4007220604267
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220604267
EAN/GTIN 4007220604267
Nummer fabrikant 44657118
L-nummer L51700 101554
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • POLINOX slijppennen HP zijn gemaakt van polyamide fleece, waarin schuurkorrels zijn geïntegreerd.
  • De schuurvlies is radiaal ingericht in een lamellaire vorm.
  • De dicht verpakte lamellae hebben een extreem lange levensduur.
  • Het gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor oppervlaktebewerking.

Kenmerk:

  • Max. Toerental: 15000 RPM
  • RPM, opt.: 7500 RPM
  • breedte metrisch: 20 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C.
  • Ø buitenzijde metrisch: 40 mm
  • Ø metrische schacht: 6 mm
  • Korrelgrootte: 180
  • Lengte, schacht: 40 mm

Voordeel:

  • Koelere massa en lage thermische belasting op het werkstuk.
  • Geen verstopping van het gereedschap door de open structuur en de hoge flexibiliteit van het non-woven materiaal.
  • Extreem agressief slijpen.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Gebruik voor de beste prestaties bij een aanbevolen zaagsnelheid van 10-20 m/s. Er wordt een ideaal compromis bereikt tussen afnamevermogen, oppervlaktekwaliteit, werkstuktemperatuur en gereedschapsslijtage.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Afbramen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Structureren (matten, lijnmatten en satineren); Oppervlaktebewerking
  • Typen schijven: Buigzame-asaandrijving; Rechte slijper

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Legeringen op basis van kobalt
    • Met glasvezel versterkte thermosets (GRP, CFRP)
    • Gehard, gehard staal met een oppervlakte van meer dan 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Legeringen op basis van nikkel (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Edelstaal (RVS)
    • Stalen materialen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titan
    • Titaniumlegeringen
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid is 32 m/s.
  • Om veiligheidsredenen mag de maximaal toegestane toerental nooit worden overschreden.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan