PFERD TOOLS Vodotesná brúsna špongia 69x98x26 mm A60 štvorstranná pre univerzálne použitie

Č. pol.: 4007220596487
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4007220596487
EAN/GTIN 4007220596487
Číslo výrobcu 44697650
Číslo L L51700 101358
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Ideálne sa hodí na drevo, lak a obrábanie kovov, ako aj na suchá výstavba v manuálnom používaní.
  • Tvarovo stabilná brúsna špongia, ktorú možno použiť na všetkých štyroch stranách.

Charakteristika:

  • Metrický šírka: 98 mm
  • Brúsivo: Korund A.
  • Metrika dĺžky: 69 mm
  • Veľkosť zrna: 60
  • Výška: 26 mm

Výhoda:

  • Dobrá priľnavosť k nosnému materiálu.
  • Dobrý výkon brúsenia.
  • Vysoká stabilita hrán.
  • Brúsenie ostrých rohov je možné.
  • Dlhá životnosť nástroja a agresívne brúsenie.

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • temperovaná liatina
    • Mosadz
    • Tehly
    • bronz
    • Case oceľ
    • oceľová liatina
    • Drevotriesková doska
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • Meď
    • sklo
    • Grafit a electrocarbon
    • Sivá/tvárna liatina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Tvrdé drevo
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Plasty
    • Železobetón
    • Hliníkové zliatiny mäkké
    • neželezný kov mäkký
    • Mäkké drevo
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľ
    • oceľ, liata oceľ
    • Termoplasty
    • Dlaždice
    • Titan
    • Zliatiny titánu
    • Drevo
    • Zinok
    • betón

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka