Popis:
Tkanina je vhodná pro univerzální hlavice s vysokým namáháním při obrábění legovaných a nelegovaných ocelí i neželezných kovů. Karton má odtrhávací hranu pro odříznutí kusů brusného pásu na pracovišti. SBR 50 odpovídá typ B, ISO 3366.
Charakteristika:
- Typ Pferd: SBR 50
- Metrika šířky: 50 mm
- Ø otvor: 75 mm
- Brusivo: Korund A.
- Metrické délky: 50 m
- Velikost zrna: 120
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Nízké opotřebení díky vysokému odolnost proti přetrhu a velmi dobré přilnavosti zrna.
Použitie:
- Doporučení k použití: V případě potřeby odřízněte požadovaný rozměr.
- Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Rozsah dodávky:
- Držák brusného pásu si prosím objednejte samostatně.
Poznámka:
Do popisu prosím přidejte požadovanou velikost zrnitosti.