Pferd COMBICLICK POLICLEAN PLUS PCLD čistiace rúno Ø 115x13 mm pre hrubé čistiace práce

Č. pol.: 4007220586761
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4007220586761
EAN/GTIN 4007220586761
Číslo výrobcu 44692275
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • PCLD PLUS

Popis:

  • Na drsné čistiace práce, napr.
  • B.
  • Odstránenie zvyškov náteru, vodného kameňa, lesku, hrdze a lepidiel na lícach je vhodné na veľkých povrchoch.
  • PLUS-prevedenie (modrá) má výrazne vyššiu mieru odstraňovania s veľmi dobrou životnosťou nástrojov a je veľmi agresívny.
  • PFERDERGONOMICS odporúča COMBICLICK ako inovatívne riešenie nástrojov s cieľom udržateľným spôsobom znížiť vibrácie, hluk a prach vznikajúci počas používania a zlepšiť pracovné pohodlie. PFERDEFFICIENCY odporúča COMBICLICK na dlhé, nízkoúnavové a šetrenie zdrojov s dokonalými výsledkami v čo najkratšom čase.
  • Rýchloupínací systém znižuje čas výmeny a nastavovania náradia.
  • CombiClick of Pferd má patentovú ochranu šírky v Európe.

Charakteristika:

  • OT./MIN., opt., by: 5000 RPM
  • OT./MIN., opt., to: 7000 RPM
  • Prevedenie: PCLD PLUS
  • Brúsivo: Korund A.
  • Ø Exterior metric: 115 mm

Výhoda:

  • Inovatívny rýchloupínací systém zaručuje pohodlnú manipuláciu a studené brúsenie.
  • Extrémne rýchla a jednoduchá výmena nástrojov znižuje náklady na proces.
  • Pri COMBICLICK sa zabráni škrabancom spôsobeným vyčnievajúcimi upínacími časťami a dosiahne sa veľmi vysoké využitie dostupného abrazívneho materiálu.
  • Vysoká pevnosť hrán, pretože je extrémne odolná.
  • Žiadne upchatie nástroja kvôli otvorenej štruktúre netkaného materiálu.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Použite disky COMBICLICK POLICLEAN s COMBICLICK-oporné taniere na uhlových brúskach s reguláciou otáčok. Pre najlepší výkon použite pri odporúčanom rýchlosť rezania 15–20 m/s. Dosahuje sa ideálny kompromis medzi úberový výkon, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotrebovaním nástroja.
  • Úlohy spracovania: Čistenie; Zdrsnenie; povrchová úprava
  • Typy pohonov: pohon ohybným hriadeľom; priama brúska

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • temperovaná liatina
    • Mosadz
    • bronz
    • oceľová liatina
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • Meď
    • elastoméry
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Sivá/tvárna liatina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kalené, tvrdené ocele nad 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľové materiály s tvrdosť > 54 HRC
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu
    • Zinok

Rozsah dodávky:

  • Objednajte si COMBICLICK-oporné taniere samostatne.

Poznámka:

  • Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť nikdy prekročená maximálna prípustná hodnota počet otáčok stanovená.