• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

PFERD TOOLS COMBICLICK POLICLEAN PLUS PCLD čisticí rouno Ø 115x13 mm pro hrubé čištění

Artiklové číslo: 4007220586761
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220586761
EAN / GTIN 4007220586761
Číslo výrobce 44692275
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • PCLD PLUS

Popis:

  • Pro hrubé čištění, např.
  • B.
  • Odstranění nátěru, stupnice, omítky, rzi a zbytků lepidla v obličeji broušení na velkých plochách vhodných.
  • PLUS-provedení (modrá) má výrazně vyšší rychlost odstraňování s velmi dobrou životností nástroje a je velmi agresivní.
  • Společnost PFERD TOOLS-ERGONOMICS doporučuje COMBICLICK jako inovativní nástrojové řešení s cílem trvale snížit vibrace, hluk a prach vznikající při používání a zlepšit pracovní komfort. PFERD TOOLS-EFFICIENCY doporučuje COMBICLICK pro dlouhou práci s nízkou únavou a úsporou zdrojů s dokonalými výsledky v co nejkratším čase.
  • Systém rychlého upínání zkracuje dobu výměny nástrojů a nastavení.
  • CombiClick of PFERD TOOLS má v Evropě patentovou ochranu šířky.

Charakteristika:

  • OT./MIN, opt., by: 5000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 7000 RPM
  • Provedení: PCLD PLUS
  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 115 mm

Výhoda:

  • Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
  • Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje náklady na proces.
  • S COMBICLICK se zabrání poškrábání způsobené vyčnívajícími upínacími díly a je dosaženo velmi vysokého využití dostupného brusného materiálu.
  • Vysoká pevnost hran, protože je extrémně odolná.
  • Žádné ucpání nástroje kvůli otevřené struktuře netkaného materiálu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Disky COMBICLICK POLICLEAN používejte s COMBICLICK-podložné talíře u úhlových brusek řízených rychlostí. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 15–20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi odstranění materiálu, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Volby rozměrů: Čištění; Zdrsnění; Povrchové zpracování
  • Typy pohonů: pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si COMBICLICK-podložné talíře zvlášť.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený otáčky nikdy překročen.