PFERD TOOLS špirálová vŕtačka INOX Ø 4.5 mm HSS-E Co5 N DIN 340 135° Long prevedenie pre hlboké vŕtanie pre tvrdé a tvrdé materiály

Č. pol.: 4007220562475
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4007220562475
EAN/GTIN 4007220562475
Číslo výrobcu 25203867
Číslo L L51700 101351
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • INOX

Popis:

  • Vŕtacie nástroje pre priemyselné aplikácie.
  • Plne brúsené verzie s pravotočivým otáčaním, ktoré vďaka vysokej sústrednosti a presnému centrovaniu vytvárajú presné vyvŕtané otvory.
  • Pferd ponúka špirálové vŕtačky v OCEĽOVEJ verzii (uhol hrotu 118°) a INOX (uhol hrotu 135°).
  • Vysoko výkonné vŕtacie nástroje v prevedenie INOX v SSE-Co5 (M35) pre priemyselné aplikácie.
  • Plne brúsený pravý rezací prevedenie s priečnym povrchom, ktorý vytvára presné vŕtacie otvory vďaka vysokej presnosti sústrednosti a presnému centrovaniu.
  • Vrtáky s dlhým skrútením podľa DIN 340 s valcovým driekom na hlboké vŕtanie.

Charakteristika:

  • OT./MIN., sivá liatina, biela liatina: 710 RPM
  • OT./MIN. Tvrdých neželezných kovov: 1770 RPM
  • OTÁČKY ocele odolnej voči korózii a kyselinám: 710 RPM
  • OTÁČKY mäkkých neželezných kovov: 2130 RPM
  • OTÁČKY, ocele nad 700 N/mm²: 1420 RPM
  • OT./MIN. Termoplastov, plastov vystužených vláknami (GRP/CFRP): 1070 RPM
  • RPM BIS, sivá liatina, biela liatina: 1770 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdé neželezné kovy: 3540 RPM
  • RPM BIS, ocele odolné voči korózii a kyselinám: 1420 RPM
  • OT./MIN BIS, mäkké neželezné kovy: 4250 RPM
  • RPM BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 2840 RPM
  • Prevedenie: INOX
  • ø: 4,5 mm
  • Špirálový uhol, of: 36°
  • Uhol: 135°
  • Dĺžka špirály: 82 mm
  • Dĺžka, celkom: 126 mm

Výhoda:

  • Obzvlášť vhodný pre tvrdé a tvrdé materiály, ako sú legované a vysoko pevné oceľ, nehrdzavejúca oceľ (INOX).
  • Stabilný dizajn hrotu.
  • Veľmi dlhá životnosť.
  • Veľmi dobrá teplotná odolnosť v dôsledku spoločného obsahu.
  • Veľmi dobrá evakuácia čipov.

Použitie:

  • Odporúčania pre aplikáciu: Dodržiavajte odporúčané rýchlosti. Ak je to možné, pri vŕtaní kovov použite vysoko kvalitný rezací olej alebo chladiaca a mazacia kvapalina. To podporuje hladký chod a predlžuje životnosť nástroja vŕtačky. Výnimka: Pri obrábaní hliník používajte namiesto rezacieho oleja ropu. Aby sa zabránilo korózii, odstráňte častice z obrobku vyplývajúce z obrábania nehrdzavejúcej ocele (INOX). Vyčistite obrobok chemicky alebo mechanicky (leptanie/leštenie atď.).
  • Úlohy spracovania: Vŕtanie
  • Typy pohonov: Stĺpový vrták; Nástroj stroja; vŕtačka; Roboty; Stacionárne stroje

Materiál:

  • Obrobiteľné materiály:
    • Hliník
    • temperovaná liatina
    • Čierna kujná liatina (GTS, GJMB)
    • Mosadz
    • bronz
    • Case oceľ
    • Liatina
    • oceľová liatina
    • Odlievaná koža
    • Drevotriesková doska
    • Zliatiny na báze kobaltu
    • Meď
    • Tvárna liatina
    • Termosetovanie plastov
    • elastoméry
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP)
    • Vláknité vystužené termosety (GRP, CFRP) obsah vlákien ≤ 40 %
    • Vláknité termosety (GRP, CFRP) s obsahom vlákien > 40 %
    • Sivá/tvárna liatina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Hliníkové zliatiny tvrdé
    • neželezný kov ťažké
    • Zliatiny na báze niklu (napr. Inconell a Hasteloy)
    • Nikel alebo zliatiny na báze titánu
    • Ostatné neželezné kovy
    • Iné
    • Plasty
    • Valcovacie a guľkové ložiská ocele
    • Hliníkové zliatiny mäkké
    • neželezný kov mäkký
    • Mäkké zliatiny titánu (pevnosť v ťahu 500 N/mm²)
    • Mäkké drevo
    • Nehrdzavejúca oceľ (INOX)
    • Oceľ
    • oceľ, liata oceľ
    • Ocele do 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocele nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Ocele do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Zliatiny titánu
    • Nástrojové ocele
    • Hliníkové zliatiny odolné
    • Biela kujná liatina (GTW, GJMW)
    • Drevo
    • Zinok

Poznámka:

  • Používat ochranu očí

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka