PFERD TOOLS Handpiece RCK GS 2/600 SP 60.0000-300.000 ot./min./150 Watt

Č. pol.: 4007220538609
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4007220538609
EAN/GTIN 4007220538609
Číslo výrobcu 83002003
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • SP

Popis:

  • Systém pohonu RCK s plynulým riadením rýchlosti je inovatívne riešenie, ktoré generuje menej hluku a vibrácií ako bežné pohony.
  • Vďaka kombinácii s mobilnou riadiacou jednotkou a rôznymi rúčkami je systém mimoriadne ľahký, pohodlný a flexibilný pre používateľov, ktorí ho používajú.
  • Okrem toho ručné nástroje umožňujú použitie širokej škály nástrojov takmer vo všetkých priemyselných odvetviach.
  • Systém pohonu RCK bol navrhnutý so zameraním na ergonómiu a účinnosť.
  • Umožňuje pohodlnú prácu s najvyšším produktivita pri nepretržitom používaní.
  • RCK rukoväte sú vybavené bezuhlíkový motor s vysokou stabilitou rýchlosti a vylepšenou ergonómiou.
  • Rovný RCK kus.
  • Rukoväť so systémom rýchleho uvoľnenia bezkľúčového otvárania (SP).
  • 2 upínacie kľúče, 3 mm upínacie kliešte, 1,8 m kábel násady.
  • Vďaka svojmu špeciálnemu dizajnu je systém pohonu RCK obzvlášť tichý v prevádzke. Vďaka interakcii riadiacej jednotky a rukoväte je pohonný systém RCK energeticky efektívnou a nákladovo efektívnou alternatívou pre priemyselné aplikácie.

Charakteristika:

  • Výstupný výkon: 150 wattov
  • Rozsah rýchlosti, od: 30000 RPM
  • Rozsah rýchlosti, až: 60000 RPM
  • Skupina klieští: 17
  • Prevedenie: SP
  • Metrický šírka: 30 mm
  • vrátane Ø upínacie kliešte [mm]: 3 mm
  • Metrika dĺžky: 160 mm
  • Hmotnosť netto: 0 315 kg
  • Výška: 30 mm

Výhoda:

  • Tenký a ľahký dizajn.
  • Veľmi vysoká koncentrická rýchlosť a veľmi tichý.
  • Automatické obmedzenie rýchlosti.
  • Blokovanie rozbehu bez upnutého nástroja.
  • Zvyšuje produktivita až o 50% pri konštantnej počet otáčok.

Poznámka:

  • Spínač spustenia/zastavenia na rukoväti.

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka