Piesă de mână PFERD TOOLS RCK GS 2/600 SP 60,0000-300,000 RPM/150 Wați

Cod articol: 4007220538609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4007220538609
EAN / GTIN 4007220538609
Număr producător 83002003
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • SP

Descriere:

  • Sistemul de acționare RCK cu control continuu al vitezei este o soluție inovatoare care generează mai puțin zgomot și vibrații decât unitățile convenționale.
  • Combinația cu unitatea de comandă mobilă și diverse piese de mână face ca sistemul să fie deosebit de ușor, confortabil și flexibil pentru utilizatorii în uz.
  • În plus, piesele de mână permit utilizarea unei mari varietăți de instrumente în aproape toate industriile.
  • Sistemul de acționare RCK a fost proiectat cu accent pe ergonomie și eficiență.
  • Aceasta permite lucrul confortabil cu productivitate maximă în utilizare continuă.
  • Piesele de mână RCK sunt prevăzute cu un motor fără perii, cu stabilitate la viteză mare și ergonomie îmbunătățită.
  • Piesă de mână dreaptă RCK.
  • Piesă de mână cu sistem de eliberare rapidă fără cheie (SP).
  • 2 chei de strângere, 3 mm bucşă elastică, 1,8 m cablu piesă manuală.
  • Datorită designului său special, sistemul de acționare RCK este deosebit de silențios în funcționare. Datorită interacțiunii dintre unitatea de control și mâner, sistemul de acționare RCK este o alternativă eficientă din punct de vedere energetic și rentabilă pentru aplicațiile industriale.

Caracteristică:

  • Putere de ieșire: 150 wați
  • Interval de viteză, de la: 30000 rpm
  • Interval de viteză, până la: 60000 rpm
  • Grup clește de prindere: 17
  • Execuție: SP
  • Măsurare lățime: 30 mm
  • Incl. Ø mandrină colier [mm]: 3 mm
  • Măsurare lungime: 160 mm
  • Greutate netă: 0.315 kg
  • Înălţime: 30 mm

Avantaj:

  • Design subțire și ușor.
  • Viteză foarte mare de concentrare și foarte silențioasă.
  • Limitarea automată a vitezei.
  • Începeți inhibarea fără unealtă fixată.
  • Crește productivitatea cu până la 50% datorită vitezei constante.

Notă:

  • Comutator de pornire/oprire de pe mâner.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă