Pneumatická přímá bruska PFERD PGS 3/300 Z-HV 30 000 ot/min/290 Watt

Č. pol.: 4007220415597
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220415597
EAN/GTIN 4007220415597
Číslo výrobcu 80106024
Číslo L L51050 1758

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. S jednotkou olej je nutné používat úzký pohon vzduchu s dvouručním ovládáním. 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitem 1/4″ a průchodkou se závitem (STGI), kleština 6 mm, 2 klíče. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 290 wattů
  • Otáčky: 30000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 10
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,6 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,5 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 197 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
  • Čistá hmotnost: 0469 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Přední
  • Výška: 30 mm

Výhoda:

  • Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Přesné vedení pomocí rozšířeného a úzkého korpus skříně.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.