PFERD Bitzova spojka BK 14mm - 1/2″

Č. pol.: 4007220395103
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220395103
EAN/GTIN 4007220395103
Číslo výrobcu 80900433

Popis

Popis:

Připojovací šroubení pro robotická vřetena. Flash spojka pro montáž na robotická vřetena stacionárním hlavice. spojka na straně pohonu: 1/2″. Vnější průměr přívodního vzduchu 14 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BK 14mm - 1-2″
  • Čistá hmotnost: 0098 kg