PFERD TOOLS CORINOX jehlový pilník s vysokou povrchovou tvrdostí, polokruhový, 180 mm, švýcarský řez 0, hrubý

Č. pol.: 4007220346686
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4007220346686
EAN/GTIN 4007220346686
Číslo výrobcu 12478182
Výrobca/zodpovedná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Jehlové pilníky CORINOX mají mimořádnou povrchovou tvrdost 1 200 HV (tvrdost podle Vickers) a lze je použít k přesnému pilování velmi malých a jemných součástí.
  • Křížový řez pro hrubé přesné obrábění.

Charakteristika:

  • PFERD TOOLS typ: COR 2302
  • Tvar: Půlkruhový
  • Metrický šířka: 6 mm
  • Úder: 0
  • Metrika délky: 180 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3,5 mm
  • Výška: 2 mm

Výhoda:

  • Extrémně odolný proti opotřebení a stabilní díky vysoké tvrdosti povrchu.
  • Lze použít i na obtížně opracovatelné materiály.
  • Nesedněte si.
  • Třísky lze snadno odklepnout.
  • Díky svému tvaru háčku je lze použít s nebo bez pilníku.

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
    • neželezný kov tvrdý
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Nerezová ocel (INOX)

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka