PFERD TOOLS Corinox-Pile aculare cu duritate ridicată a suprafeței Semicirculară 180 mm Tăietură elvețiană 0, grosieră

Cod articol: 4007220346686
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4007220346686
EAN / GTIN 4007220346686
Număr producător 12478182
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Pile CORINOX au o duritate excepțională a suprafeței de 1.200 HV (duritate Vickers) și pot fi utilizate pentru pilirea precisă a componentelor foarte mici și delicate.
  • Către pentru prelucrarea de precizie grosieră.

Caracteristică:

  • PFERD TOOLS Tip: COR 2302
  • Formă: Semicircular
  • Măsurare lățime: 6 mm
  • Dantură: 0
  • Măsurare lungime: 180 mm
  • Ø arbore metric: 3,5 mm
  • Înălţime: 2 mm

Avantaj:

  • Extrem de rezistent la uzură și stabil datorită durității ridicate a suprafeței.
  • Poate fi utilizat și pe materiale greu de prelucrat.
  • Nu se așează.
  • Așchii pot fi îndepărtate cu ușurință.
  • Datorită formei lor de cârlig, pot fi utilizate cu sau fără mâner de pilă.

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Termoseturi ranforsate cu fibre (GFK, CFK)
    • Metal neferos dur
    • Materiale rezistente la căldură
    • Oțel inoxidabil (INOX)