Popis:
Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci. Vhodné pro řemeny s délkou pásu 520 a 610 mm a šířkou pásu 3, 6, 9, 12 nebo 16 mm.
Charakteristika:
- Typ Pferd: BSVA 9/25 x 520
- Použitelná šířka pásma: 3, 6, 9, 12, 16
- Metrika šířky: 9 mm
- Použitelná šířka pásma: 520, 610
- Čistá hmotnost: 0095 kg
- Metrický průměr válce: 25 mm
Výhoda:
- Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
- Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
- Robustní ocelová konstrukce.
- Využití celé šířky role.
- Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.