Přesný Riffel Typ pilníku 542 150mm Swiss Hieb 2, středně jemný

Č. pol.: 4007220278000
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presný ryhovaný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220278000
EAN/GTIN 4007220278000
Číslo výrobcu 19205424

Popis

Popis:

Ripple soubory a drtiče mají centrální hřídel a mají Schweizer řez na obou koncích. Mohou být použity v různých aplikacích pro obrábění nejmenších součástí, například při výrobě nástrojů a forem, kování nebo pro gravírování široké škály povrchů. Příčný řez pro středně jemné přesné obrábění. rýhovací pilník o délce 180 mm (střední verze).

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 542
  • Metrika šířky: 3 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 150 mm

Výhoda:

  • Lze použít s držákem souborů zvlnění nebo bez něj.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo